Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 6-es vízszintes IP20 bronz SN073755 - EPH5800669

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keret 6-es vízszintes IP20 bronz SN073755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 6

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 6

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480728129

Sonepar cikkszám

SN073755

Gyártói cikkszám

EPH5800669

Gyártói típuskód

Asfora EPH5800669

Egységek száma:

6

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

6

Anyag:

műanyag

Szín:

bronz

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

439 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83 mm

Mélység:

9 mm

ASFORA Hatos keret, vízszintes, bronz. termékcsalád: Asfora - termék vagy komponens típusa: Takaró keret - színárnyalat: bronz - tömítés típusa: flow-pack. Előnyök : Szakítson a hagyományokkal és a megszokásokkal, használjon színes szerelvényeket a különb