Schneider - Keret 6-os antracit vízszintes IP20 SX004662 - EPH5800671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 6
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729867
Sonepar cikkszám
SX004662
Gyártói cikkszám
EPH5800671
Gyártói típuskód
Asfora EPH5800671
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
6
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
439 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7016
Mélység:
9 mm