Schneider - Keret 6-os bézs vízszintes IP20 SN004834 - EPH5800623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 6
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527272
Sonepar cikkszám
SN004834
Gyártói cikkszám
EPH5800623
Gyártói típuskód
Asfora EPH5800623
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
6
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
439 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
9 mm
Beépítési magasság:
0 mm