Schneider - keret alsó kereszt-tartó L150+650 SX054724 - 01121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011217
Sonepar cikkszám
SX054724
Gyártói cikkszám
01121
Gyártói típuskód
01121
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
keret alsó kereszt-tartó L150+650