Schneider - keret alsó kereszt-tartó L150+650 SX066466 - LVS01121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885005
Sonepar cikkszám
SX066466
Gyártói cikkszám
LVS01121
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01121
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
keret alsó kereszt-tartó L150+650