Schneider - keret alsó kereszt-tartó L650 SX054723 - 01120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011200
Sonepar cikkszám
SX054723
Gyártói cikkszám
01120
Gyártói típuskód
01120
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
keret alsó kereszt-tartó L650