Schneider - keret alsó kereszt-tartó L650 SX066465 - LVS01120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884992
Sonepar cikkszám
SX066465
Gyártói cikkszám
LVS01120
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01120
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
keret alsó kereszt-tartó L650