Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 100A GG SX004296 - DF2FGN100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 100A GG SX004296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110289558

Sonepar cikkszám

SX004296

Gyártói cikkszám

DF2FGN100

Gyártói típuskód

DF2FGN100

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

Késes olvadóbiztosító betét 100A GG