Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 160A GG SX004298 - DF2FGN160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 160A GG SX004298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110289572

Sonepar cikkszám

SX004298

Gyártói cikkszám

DF2FGN160

Gyártói típuskód

DF2FGN160

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

Késes olvadóbiztosító betét 160A GG