Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 50A GG SX004303 - DF2FGN50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 50A GG SX004303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110289480

Sonepar cikkszám

SX004303

Gyártói cikkszám

DF2FGN50

Gyártói típuskód

DF2FGN50

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

nincs

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

80 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Késes olvadóbiztosító betét 50A GG