Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Késes rugós egyszintes bontókapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 20A-es SX012793 - NSYTRR22SC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Késes rugós egyszintes bontókapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 20A-es SX012793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.8-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.8-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532900

Sonepar cikkszám

SX012793

Gyártói cikkszám

NSYTRR22SC

Gyártói típuskód

NSYTRR22SC

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.8-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.8-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

36.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

5.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

60.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapcsok - Késes rugós egyszintes bontókapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 20A-es