Schneider - Keskeny hűtőe. Inox1500W 230V50/60Hz UL SX010514 - NSYCUSX1K5UL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480676949
Sonepar cikkszám
SX010514
Gyártói cikkszám
NSYCUSX1K5UL
Gyártói típuskód
NSYCUSX1K5UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
495 mm
Magasság:
1696 mm
Mélység:
195 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
1500 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C