Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keskeny hűtőegység 1100W 2Px460V UL SX010468 - NSYCUS1K12P4UL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keskeny hűtőegység 1100W 2Px460V UL SX010468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-460 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480703966

Sonepar cikkszám

SX010468

Gyártói cikkszám

NSYCUS1K12P4UL

Gyártói típuskód

NSYCUS1K12P4UL

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-460 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

495 mm

Magasság:

1696 mm

Mélység:

195 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1100 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

20-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Keskeny hűtőegység 1100W 2Px460V UL