Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keskeny hűtőegység 2000W 3P400V50/60Hz UL SX010472 - NSYCUS2K3P4UL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Keskeny hűtőegység 2000W 3P400V50/60Hz UL SX010472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-460 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480793318

Sonepar cikkszám

SX010472

Gyártói cikkszám

NSYCUS2K3P4UL

Gyártói típuskód

NSYCUS2K3P4UL

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-460 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

495 mm

Magasság:

1696 mm

Mélység:

195 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

20-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - Keskeny hűtőegység 2000W 3P400V50/60Hz UL