Schneider - Keskeny hűtőegység Inox2000W 3P460V UL SX010515 - NSYCUSX2K3P4UL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685736
Sonepar cikkszám
SX010515
Gyártói cikkszám
NSYCUSX2K3P4UL
Gyártói típuskód
NSYCUSX2K3P4UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
460-460 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
495 mm
Magasság:
1696 mm
Mélység:
195 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
2000 W
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C