Schneider - Készlet fali szekrény lábazatra történő rögzítéséhez SN015484 - NSYAPFWM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 13 mm
Magasság - 9 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480388071
Sonepar cikkszám
SN015484
Gyártói cikkszám
NSYAPFWM
Gyártói típuskód
NSYAPFWM
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
13 mm
Magasság:
9 mm
Mélység:
13 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Készlet fali szekrény lábazatra történő rögzítéséhez