Schneider - Készülékadapter POWERPACT 100-250 3P IEC/UL SX006579 - LA9ZA32600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték/réz-szalag
Adapterszélesség - 104 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480502231
Sonepar cikkszám
SX006579
Gyártói cikkszám
LA9ZA32600
Gyártói típuskód
LA9ZA32600
Hordozó sín felszereltsége:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték/réz-szalag
Adapterszélesség:
104 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
54 mm
Névleges áram In:
150 A
Min. áramsínvastagság:
10 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Készülékadapter POWERPACT 100-250 3P IEC/UL