Schneider - Két zárbetétes kilincs SX012080 - NSYSFHD3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067648
Sonepar cikkszám
SX012080
Gyártói cikkszám
NSYSFHD3
Gyártói típuskód
NSYSFHD3
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Két zárbetétes kilincs