Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétajtós elosztószekrény 1000x1200x300mm teleajtóval, szerelőlap nélkül (RAL7035) IP55 SN181112 - NSYCRN1012300D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétajtós elosztószekrény 1000x1200x300mm teleajtóval, szerelőlap nélkül (RAL7035) IP55 SN181112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

545 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485891477

Sonepar cikkszám

SN181112

Gyártói cikkszám

NSYCRN1012300D

Gyártói típuskód

NSYCRN1012300D

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1000 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Kétajtós elosztószekrény 1000x1200x300mm teleajtóval, szerelőlap nélkül (RAL7035) IP55