Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétajtós szekr-hez 2 szerlap beépítő klt.500mm mély mezőbe SX012203 - NSYSMP2D5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétajtós szekr-hez 2 szerlap beépítő klt.500mm mély mezőbe SX012203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 90 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485132099

Sonepar cikkszám

SX012203

Gyártói cikkszám

NSYSMP2D5

Gyártói típuskód

NSYSMP2D5

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

90 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

27 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

407 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024