Schneider - Kétajtós szekr-hez 2 szerlap beépítő klt.600mm mély mezőbe SX012204 - NSYSMP2D6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132105
Sonepar cikkszám
SX012204
Gyártói cikkszám
NSYSMP2D6
Gyártói típuskód
NSYSMP2D6
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
507 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024