Schneider - Kétajtós szekr-hez 2 szerlap beépítő klt.800mm mély mezőbe SX012205 - NSYSMP2D8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132112
Sonepar cikkszám
SX012205
Gyártói cikkszám
NSYSMP2D8
Gyártói típuskód
NSYSMP2D8
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
707 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Kétajtós szekr-hez 2 szerlap beépítő klt.800mm mély mezőbe