Schneider - Kétirányú csúcskorlátozó dióda D40A-D65A SN054659 - LAD4T3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 126-250 V
Üzemi feszültség DC - 126-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410274
Sonepar cikkszám
SN054659
Gyártói cikkszám
LAD4T3U
Gyártói típuskód
LAD4T3U
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
126-250 V
Üzemi feszültség DC:
126-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
126-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024