Nem visszaküldhető

Schneider - KÉTIRÁNYÚ, HATÁROLÓ DIÓDA 24VDC GT96300 - LA4DB2S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KÉTIRÁNYÚ, HATÁROLÓ DIÓDA 24VDC GT96300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 72-72 V

  • Üzemi feszültség DC - 72-72 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 72-72 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110336498

Sonepar cikkszám

GT96300

Gyártói cikkszám

LA4DB2S

Gyártói típuskód

LA4DB2S

Funkció:

dióda

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

72-72 V

Üzemi feszültség DC:

72-72 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

72-72 V

TeSys D, szupresszor modul, kétirányú csúcs korlátozó dióda, 72 V AC. készülék rövid megnevezése: LA4D - termék vagy komponens típusa: csillapító modul - termékkompatibilitás: LP1D80, LC1D400...D650, LC1D80...D95, LP1D400...D650. Előnyök : TeSys D mágnesk