Nem visszaküldhető

Schneider - KÉTIRÁNYÚ, HATÁROLÓ DIÓDA 24VDC GT97483 - LA4DB3S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KÉTIRÁNYÚ, HATÁROLÓ DIÓDA 24VDC GT97483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 72-72 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110336511

Sonepar cikkszám

GT97483

Gyártói cikkszám

LA4DB3S

Gyártói típuskód

LA4DB3S

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

72-72 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

KÉTIRÁNYÚ, HATÁROLÓ DIÓDA 24VDC