Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG222-150-300 SX061638 - VG221F-150C

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG222-150-300 SX061638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 6 coll (150)

  • 1. csatlakozó - perem/karima

  • Ház anyaga - öntöttvas

  • Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)

  • 1. csatlakozó külső csőátmérője - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489773915

Sonepar cikkszám

SX061638

Gyártói cikkszám

VG221F-150C

Gyártói típuskód

VG221F-150C

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

6 coll (150)

1. csatlakozó:

perem/karima

Ház anyaga:

öntöttvas

Anyagminőség:

öntött vas GG 25 (GJL-250)

1. csatlakozó külső csőátmérője:

150 mm

KVS-érték:

300

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

45 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Működési hőmérséklet (folyamatos):

150-150 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.03 %

Kétjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG222-150-300