Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V211/32/16 SX054893 - 7211136000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/4 coll (32)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658182
Sonepar cikkszám
SX054893
Gyártói cikkszám
7211136000
Gyártói típuskód
7211136000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1.1/4 coll (32)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
32 mm
KVS-érték:
16
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
120-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
4 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
50 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm