Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V211/50/38 SX107141 - 7211144000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 2 coll (50)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658205
Sonepar cikkszám
SX107141
Gyártói cikkszám
7211144000
Gyártói típuskód
7211144000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
2 coll (50)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője:
50 mm
KVS-érték:
38
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
120-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %