Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/100/130 SX054905 - 7212262000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 100
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658328
Sonepar cikkszám
SX054905
Gyártói cikkszám
7212262000
Gyártói típuskód
7212262000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
DN 100
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
100 mm
KVS-érték:
130
Átfolyás-mérőponttal:
Nem
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
KV-érték:
130-130
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
30 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
egyéb
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-150 °C
1. csatlakozó kontúrforma kódja:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
8 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.05 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
50 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm