Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/65/63 SX054903 - 7212254000

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/65/63 SX054903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 100

  • 1. csatlakozó - perem/karima

  • Ház anyaga - öntöttvas

  • Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)

  • Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658304

Sonepar cikkszám

SX054903

Gyártói cikkszám

7212254000

Gyártói típuskód

7212254000

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

DN 100

1. csatlakozó:

perem/karima

Ház anyaga:

öntöttvas

Anyagminőség:

öntött vas GG 25 (GJL-250)

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

1. csatlakozó külső csőátmérője:

65 mm

KVS-érték:

63

Átfolyás-mérőponttal:

Nem

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

KV-érték:

63-63

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

30 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

egyéb

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-10-150 °C

1. csatlakozó kontúrforma kódja:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

8 bar

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.05 %

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Beállítási arány:

50 %

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Tengely magassága:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/65/63