Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V22280/85 SX054904 - 7212258000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 80
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658311
Sonepar cikkszám
SX054904
Gyártói cikkszám
7212258000
Gyártói típuskód
7212258000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
DN 80
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
80 mm
KVS-érték:
100
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
8 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.05 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
50 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm