Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/0.40 SX107144 - 7213110000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658366
Sonepar cikkszám
SX107144
Gyártói cikkszám
7213110000
Gyártói típuskód
7213110000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője:
15 mm
KVS-érték:
0.4
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 25
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %