Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/40/25 SX107147 - 7213146000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481819789
Sonepar cikkszám
SX107147
Gyártói cikkszám
7213146000
Gyártói típuskód
7213146000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője:
40 mm
KVS-érték:
25
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 25
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %