Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/40/25 SX054913 - 7213246000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658427
Sonepar cikkszám
SX054913
Gyártói cikkszám
7213246000
Gyártói típuskód
7213246000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
40 mm
KVS-érték:
25
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 25
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
8 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
200 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm