Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V292/125/250 SX107151 - 7219266000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1 coll (25)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - bronz
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481819802
Sonepar cikkszám
SX107151
Gyártói cikkszám
7219266000
Gyártói típuskód
7219266000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1 coll (25)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
bronz
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője:
125 mm
KVS-érték:
250
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
50 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 25
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.05 %