Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/100/140 SX061645 - VGS211F-100CS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 4 coll (100)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
1. csatlakozó külső csőátmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489660871
Sonepar cikkszám
SX061645
Gyártói cikkszám
VGS211F-100CS
Gyártói típuskód
VGS211F-100CS
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
4 coll (100)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
1. csatlakozó külső csőátmérője:
100 mm
KVS-érték:
140
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
45 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
200-200 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %