Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/0.6 SX061646 - VGS211F-15CS03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489660888
Sonepar cikkszám
SX061646
Gyártói cikkszám
VGS211F-15CS03
Gyártói típuskód
VGS211F-15CS03
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
15 mm
KVS-érték:
0.6
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
16.5 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
200-200 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
50 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm