Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/1 SX061647 - VGS211F-15CS04

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/1 SX061647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)

  • 1. csatlakozó - perem/karima

  • Ház anyaga - öntöttvas

  • Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)

  • Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660895

Sonepar cikkszám

SX061647

Gyártói cikkszám

VGS211F-15CS04

Gyártói típuskód

VGS211F-15CS04

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

1/2 coll (15)

1. csatlakozó:

perem/karima

Ház anyaga:

öntöttvas

Anyagminőség:

öntött vas GG 25 (GJL-250)

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

1. csatlakozó külső csőátmérője:

15 mm

KVS-érték:

1

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

16.5 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Működési hőmérséklet (folyamatos):

200-200 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.02 %

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Beállítási arány:

50 %

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Tengely magassága:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/1