Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/50/32 SX061650 - VGS211F-50CS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 2 coll (50)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
1. csatlakozó külső csőátmérője - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489660970
Sonepar cikkszám
SX061650
Gyártói cikkszám
VGS211F-50CS
Gyártói típuskód
VGS211F-50CS
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
2 coll (50)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
1. csatlakozó külső csőátmérője:
50 mm
KVS-érték:
40
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
25 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
200-200 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %