Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/1.6 SX054895 - 7211716000

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/1.6 SX054895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • 1. csatlakozó külső csőátmérője - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481819673

Sonepar cikkszám

SX054895

Gyártói cikkszám

7211716000

Gyártói típuskód

7211716000

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

1/2 coll (15)

1. csatlakozó:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

1. csatlakozó külső csőátmérője:

15 mm

KVS-érték:

1.6

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

20 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Működési hőmérséklet (folyamatos):

120-120 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/1.6