Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/15/2.5 SX054896 - 7211720000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)
1. csatlakozó - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481819680
Sonepar cikkszám
SX054896
Gyártói cikkszám
7211720000
Gyártói típuskód
7211720000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
1. csatlakozó:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó külső csőátmérője:
15 mm
KVS-érték:
2.5
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
120-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %