Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/20/6.3 SX054898 - 7211728000

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/20/6.3 SX054898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 3/4 coll (20)

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658243

Sonepar cikkszám

SX054898

Gyártói cikkszám

7211728000

Gyártói típuskód

7211728000

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

3/4 coll (20)

1. csatlakozó:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

1. csatlakozó külső csőátmérője:

20 mm

KVS-érték:

6.3

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

20 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Működési hőmérséklet (folyamatos):

120-120 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

4 bar

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.005 %

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Beállítási arány:

50 %

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Tengely magassága:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/20/6.3