Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/20/6.3 SX054919 - 7214134000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 3/4 coll (20)
1. csatlakozó - egyéb
Ház anyaga - bronz
Anyagminőség - bronz (Rg 5)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658519
Sonepar cikkszám
SX054919
Gyártói cikkszám
7214134000
Gyártói típuskód
7214134000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
3/4 coll (20)
1. csatlakozó:
egyéb
Ház anyaga:
bronz
Anyagminőség:
bronz (Rg 5)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Igen
1. csatlakozó külső csőátmérője:
20 mm
KVS-érték:
6.3
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Igen
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
6 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
200 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengely magassága:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm