Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/25/10 SX054920 - 7214138000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1 coll (25)
1. csatlakozó - egyéb
Ház anyaga - bronz
Anyagminőség - bronz (Rg 5)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658526
Sonepar cikkszám
SX054920
Gyártói cikkszám
7214138000
Gyártói típuskód
7214138000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1 coll (25)
1. csatlakozó:
egyéb
Ház anyaga:
bronz
Anyagminőség:
bronz (Rg 5)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Igen
1. csatlakozó külső csőátmérője:
25 mm
KVS-érték:
10
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Igen
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
6 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Beállítási arány:
200 %