Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/40/25 SX054922 - 7214146000

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/40/25 SX054922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/2 coll (40)

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Ház anyaga - bronz

  • Anyagminőség - bronz (Rg 5)

  • Kuplungcsatlakozóval 1 - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489658540

Sonepar cikkszám

SX054922

Gyártói cikkszám

7214146000

Gyártói típuskód

7214146000

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

1.1/2 coll (40)

1. csatlakozó:

egyéb

Ház anyaga:

bronz

Anyagminőség:

bronz (Rg 5)

Kuplungcsatlakozóval 1:

Igen

1. csatlakozó külső csőátmérője:

40 mm

KVS-érték:

25

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

20 mm

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Működési hőmérséklet (folyamatos):

150-150 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Kuplungcsatlakozóval 2:

Igen

Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:

6 bar

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.02 %

Hosszúság 1-es csatlakozó:

0 mm

Beállítási arány:

200 %

Hosszúság 2-es csatlakozó:

0 mm

Tengely magassága:

0 mm

Valós munkahossz 1-es csatlakozó:

0 mm

Valós munkahossz 2-es csatlakozó:

0 mm

Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/40/25