Nem visszaküldhető

Schneider - kétkezes indító SX017075 - XY2SB712

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - kétkezes indító SX017075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110092318

Sonepar cikkszám

SX017075

Gyártói cikkszám

XY2SB712

Gyártói típuskód

XY2SB712

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - kétkezes indító