Schneider - Kétkezes indító SX017076 - XY2SB75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091885
Sonepar cikkszám
SX017076
Gyártói cikkszám
XY2SB75
Gyártói típuskód
XY2SB75
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Igen
Kapcsolózárral:
Igen
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kétkezes indító