MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - kétkezes indító SX017077 - XY2SB752

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - kétkezes indító SX017077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110091915

Sonepar cikkszám

SX017077

Gyártói cikkszám

XY2SB752

Gyártói típuskód

XY2SB752

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - kétkezes indító