MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Kétkezes indító SX017078 - XY2SB76

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétkezes indító SX017078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110092271

Sonepar cikkszám

SX017078

Gyártói cikkszám

XY2SB76

Gyártói típuskód

XY2SB76

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Igen

Kapcsolózárral:

Igen

Kivitel építőelemként:

Igen

Fokozatosan kapcsoló:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kétkezes indító