Nem visszaküldhető

Schneider - Kétkezes indítópul SX017072 - XY2SB50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kétkezes indítópul SX017072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Terv kétkezes irányításhoz - Igen

  • Lábbal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110581041

Sonepar cikkszám

SX017072

Gyártói cikkszám

XY2SB50

Gyártói típuskód

XY2SB50

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Terv kétkezes irányításhoz:

Igen

Lábbal:

Nem

Előhuzalozás a szorítólécen:

Nem

Kapcsolózárral:

Nem

Kivitel építőelemként:

Nem

Fokozatosan kapcsoló:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kétkezes indítópul